Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Unterschriftenmappe de Luxe 24102-02 DIN A4 10Fächer Pappe bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p002/310/p002310t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p002/310/p002310t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127219750
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24102-02
EAN/GTIN:
     4013951001282
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Unterschriftsmappe einem hochwertigem Einband und verstärkten Wendetaben. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreissen geschützt ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
de Luxe
Maße:
24 x 35 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Graupappe
Material des Einbandes:
Kunststoff
Farbe:
blau
Farbe des Fächerblocks:
rosa
Anzahl der Fächer:
10 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Unterschriftenmappe de Luxe
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Standard-Ordner, Standardordner, Unterschriftenmappe, Unterschriftsmappe, Wiedervorlagemappe, pagna unterschriftenmappe blau 10 fächer, standard ordner, standardordner blau, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postordner, Signaturmappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftmappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 8,51*
1
€ 6,78*
ab € 5,61*
€ 8,52*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,55*
€ 8,73*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 9,60*
1
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24102-01
ab € 5,55*
Ähnlich
Pagna
24102-03
ab € 5,50*
Ähnlich
Pagna
24102-04
ab € 5,53*
Ähnlich
Pagna
24202-02
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.