Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Stahl magnetisch 360x360mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Stahl magnetisch 360x360mm grau
Whiteboard Stahl magnetisch 360x360mm grau
Whiteboard Stahl magnetisch 360x360mm grau
Whiteboard Stahl magnetisch 360x360mm grau
Whiteboard Stahl magnetisch 360x360mm grau
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915624
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915624
EAN/GTIN:
     5028252621144
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
  • Nobo Whitboard quadratisch
  • Magnetisch
  • Der Stift kann bei Nichtbenutzung am Whiteboard befestigt werden
  • Gute Löscheigenschaften
  • Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Wandbefestigung mit adhäsivem Klebepads oder Magneten für magnetische Oberflächen
  • Lieferung inklusive einem Marker, 2 Magneten, adhäsive Klebepads und Befestigungs-Magneten
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: lackierter Stahl
  • Rahmen: rahmenlos
  • Format: 360 x 360 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
beidseitig beschreibbar:
nein
Besonderheiten:
Magnetisch
Bruttogewicht:
0.394 kg
Farbe:
grau
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Material:
Stahl
Produktbreite:
36 cm
Produkthöhe:
36 cm
Tafelfarbe:
grau
Tafelfläche:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, nobo weißwandtafel emailliert, klebepads, magnet-tafel nobo, Magnet, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, magnetisch, magnetische, MagnetPinnwand, MagnetPinwand, Nobo, Pinnwand, Pinwand, quadratisch, Schreib, Schreib-Tafel, Schreibtafel, Tafel, Wandtafel, Whiteboardtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,14*
€ 11,94*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,51*
€ 12,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1903873
ab € 7,08*
Sonstiges
Nobo
1903773
ab € 7,07*
Sonstiges
Nobo
1903803
ab € 7,07*
Sonstiges
Nobo
1903774
ab € 6,87*
Sonstiges
Nobo
1903897
ab € 7,12*
Sonstiges
Nobo
1903802
ab € 7,11*
Sonstiges
Nobo
1915622
ab € 7,15*
Sonstiges
Nobo
1915623
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.