Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#NOBO1915602 Herst.-Nr.: 1915602 EAN/GTIN: 5028252620925 |
| |
|
| | |
| - Nobo Wochenplaner Glas
- Magnetisch
- Mit Wochenplan-Raster
- Mit rutschfesten Pads
- Für den Schreibtisch zum Notieren von Erinnerungen, Terminen und Listen
- Rahmenlos
- Trocken abwischbar
- Höchste Resistenz gegen Flecken und Stiftspuren
- Lieferung inklusive 1 Nobo Marker
- Material: Glas
- Format: 560 x 430 x 8 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | beschreibbar: | ja | Besonderheiten: | Mit rutschfesten Pads. Inklusive 1 Nobo Marker.. | Bruttogewicht: | 3.55 kg | Farbe: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Nobo | Material: | Glas | Produktbreite: | 56 cm | Produkthöhe: | 43 cm | Tafelfläche: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Wand-Kalender, Wandkalender, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, nobo glas magnettafel, magnet board, magnet-board glas, Aktivitätenplantafel, Glas, Glastafel, Jahresübersichttafel, Monatsplaner, Monatsplantafel, Nobo, Personal, Personal-Planungstafel, Personalplantafel, PersonalPlanungstafel, Projektplantafel, Rastertafel, Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplaner, Urlaubsplantafel, Wochenplantafel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 38,06* | € 53,39* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 39,40* | € 53,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 41,83* | € 56,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|