Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenplaner Glas, 560 x 430 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenplaner Glas, 560 x 430 mm, weiß
Wochenplaner Glas, 560 x 430 mm, weiß
Wochenplaner Glas, 560 x 430 mm, weiß
Wochenplaner Glas, 560 x 430 mm, weiß
Wochenplaner Glas, 560 x 430 mm, weiß
Wochenplaner Glas, 560 x 430 mm, weiß
Wochenplaner Glas, 560 x 430 mm, weiß
Wochenplaner Glas, 560 x 430 mm, weiß
Wochenplaner Glas, 560 x 430 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915602
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915602
EAN/GTIN:
     5028252620925
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Jahreskalender
Nobo Wochenplaner Glas. Magnetisch. Mit Wochenplan-Raster. Mit rutschfesten Pads. Für den Schreibtisch zum Notieren von Erinnerungen, Terminen und Listen. Rahmenlos. Tocken abwischbar. Höchste Resistenz gegen Flecken und Stiftspuren. Lieferung inklusive 1 Nobo Marker. Material: Glas. Format: 560 x 430 x 8 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
43
Farbe:
weiß
Produktverwendung:
Wochenplaner
Tafel beschreibbar:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Glas
Oberflächenbeschaffenheit:
Glas
Garantiedauer:
25 Jahre
Tafel magnethaftend:
Ja
Abmessung des Rasters:
7 Tage, 23 Zeilen
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
weiß
Breite der Tafel:
56
Ausführung der Zeiteinteilung:
Wochenplan-Raster
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit rutschfesten Pads. Inklusive 1 Nobo Marker..
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.