Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 55 Zoll magnetisch Aluminiumrahmen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 55 Zoll magnetisch Aluminiumrahmen weiß
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 55 Zoll magnetisch Aluminiumrahmen weiß
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 55 Zoll magnetisch Aluminiumrahmen weiß
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 55 Zoll magnetisch Aluminiumrahmen weiß
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 55 Zoll magnetisch Aluminiumrahmen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915250
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915250
EAN/GTIN:
     5028252609265
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 55-
  • Magnetisch
  • Beschreibbar
  • Überragende Löscheigenschaften
  • Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Mit Stifteablage aus Aluminium
  • Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen
  • Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem
  • Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: Emaille
  • Rahmen: Aluminium
  • Format: 1220 x 690 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Bruttogewicht:
7.0470 kg
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Produktbreite:
122 cm
Produkthöhe:
69 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard whiteboard, magnet board, leitz magnetwand, Emaille, Magnet, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, magnetisch, MagnetPinnwand, MagnetPinwand, Nobo, Pinnwand, Pinwand, Schreibtafel, Wandtafel, Whiteboardtafel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 113,48*
€ 147,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,37*
€ 149,40*
€ 5,50*
ab € 113,89*
€ 151,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,48*
€ 153,48*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 135,97*
€ 179,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915248
ab € 43,12*
Ähnlich
Nobo
1915249
ab € 59,94*
Ähnlich
Nobo
1915251
ab € 196,11*
Ähnlich
Nobo
1915252
ab € 243,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.