Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Melamin nicht magnetisch 1800x1200mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Premium Plus Melamin nicht magnetisch 1800x1200mm weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin nicht magnetisch 1800x1200mm weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin nicht magnetisch 1800x1200mm weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin nicht magnetisch 1800x1200mm weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin nicht magnetisch 1800x1200mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915171
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915171
EAN/GTIN:
     5028252608435
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Nobo Whiteboard Premium Plus Melamin
  • Nicht magnetisch
  • Beschreibbar
  • Montage im Quer- oder Hochformat möglich
  • Die Melamin-Oberfläche muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden
  • Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer
  • Mit Stifteablage aus Aluminium
  • Befestigung über Eckmontage
  • Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: Melamin
  • Rahmen: eloxiertes Aluminium
  • Format: 1800 x 1200 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Bruttogewicht:
13.6000 kg
magnethaftend:
nein
Marke:
Nobo
Produktbreite:
180 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, Melamin, Nobo, Schreibtafel, Wandtafel, Whiteboardtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 109,03*
€ 148,73*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 125,33*
€ 162,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915169
ab € 91,21*
Ähnlich
Nobo
1915168
ab € 49,62*
Ähnlich
Nobo
1915170
ab € 98,34*
Ähnlich
Nobo
1915172
ab € 101,39*
Ähnlich
Nobo
1915454
ab € 137,71*
Ähnlich
Nobo
1915166
ab € 28,16*
Ähnlich
Nobo
1915167
ab € 34,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.