Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Premium Plus Melamin, nicht magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915167
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915167
EAN/GTIN:
     5028252608398
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Melamin. Nicht magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Format: 900 x 600 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Farbe des Rahmens:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
90
Material des Rahmens:
Aluminium
beidseitig beschreibbar:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Beschreibung der Besonderheiten:
Nicht magnetisch. Beschreibbar. Die Melamin-Oberfläche muß nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Resistent gegen Feuchtigkeit und Kratzer. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915169
ab € 91,51*
Ähnlich
Nobo
1915168
ab € 49,60*
Ähnlich
Nobo
1915170
ab € 98,47*
Ähnlich
Nobo
1915171
ab € 109,07*
Ähnlich
Nobo
1915172
ab € 101,44*
Ähnlich
Nobo
1915454
ab € 137,33*
Ähnlich
Nobo
1915166
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.