Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Stahl magnetisch 1200x900mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Premium Plus Stahl magnetisch 1200x900mm weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl magnetisch 1200x900mm weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl magnetisch 1200x900mm weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl magnetisch 1200x900mm weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl magnetisch 1200x900mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915156
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915156
EAN/GTIN:
     5028252608282
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Nobo Whiteboard Premium Plus Stahl
  • Magnetisch
  • Beschreibbar
  • Montage im Quer- oder Hochformat möglich
  • Gute Löscheigenschaften
  • Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium
  • Befestigung über Eckmontage
  • Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: lackierter Stahl
  • Rahmen: Aluminium
  • Format: 1200 x 900 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Bruttogewicht:
4.7 kg
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel nobo, magnet board, magnet-tafel nobo, Magnet, Magnet-PinnwandWandtafel, Magnet-Pinwand, magnetisch, MagnetPinnwandWandtafel, MagnetPinwand, Nobo, PinnwandWandtafel, Pinwand, Schreibtafel, Stahl, Whiteboardtafel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,17*
€ 74,97*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 58,36*
€ 76,70*
€ 4,95*
ab € 58,24*
€ 78,90*
€ 8,95*
ab € 58,58*
€ 79,28*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 76,09*
€ 104,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915157
ab € 76,42*
Ähnlich
Nobo
1915158
ab € 88,57*
Ähnlich
Nobo
1915159
ab € 105,48*
Ähnlich
Nobo
1915161
ab € 128,98*
Ähnlich
Nobo
1915160
ab € 95,74*
Ähnlich
Nobo
1915162
ab € 114,43*
Ähnlich
Nobo
1915163
ab € 153,55*
Ähnlich
Nobo
1915164
ab € 189,94*
Ähnlich
Nobo
1915165
ab € 193,39*
Ähnlich
Nobo
1915154
ab € 23,90*
Ähnlich
Nobo
1915155
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.