Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Whiteboard Premium Plus 1915156 NanoCleanT 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/934/a012934x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/934/a012934x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150213300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1915156
EAN/GTIN:
     5028252608282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Das Whiteboard lässt sich äußerst einfach reinigen und eignet sich für den langfristigen Gebrauch. Traditionelle Eckmontage. 15 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei Verwendung von Zubehörprodukten der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium Plus Nano Clean™
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
drehbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Nobo Marker
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Stecker
Gewicht:
9,77
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Premium Plus Nano Clean™
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel nobo, magnet board, magnet-tafel nobo, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 55,63*
€ 75,50*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 58,49*
€ 77,04*
€ 4,95*
ab € 58,09*
€ 79,22*
€ 8,95*
ab € 58,82*
€ 79,59*
€ 4,95*
ab € 69,78*
€ 91,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915157
ab € 77,72*
Ähnlich
Nobo
1915158
ab € 90,70*
Ähnlich
Nobo
1915159
ab € 106,00*
Ähnlich
Nobo
1915161
ab € 127,76*
Ähnlich
Nobo
1915160
ab € 95,11*
Ähnlich
Nobo
1915162
ab € 114,82*
Ähnlich
Nobo
1915163
ab € 154,38*
Ähnlich
Nobo
1915164
ab € 191,00*
Ähnlich
Nobo
1915165
ab € 193,10*
Ähnlich
Nobo
1915154
ab € 23,87*
Ähnlich
Nobo
1915155
ab € 32,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.