Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Whiteboard Premium Plus Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915162
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915162
EAN/GTIN:
     5028252608343
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Premium Plus Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 2000 x 1000 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
45
Garantiedauer:
15 Jahre
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Montageset
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915157
ab € 76,42*
Ähnlich
Nobo
1915156
ab € 55,17*
Ähnlich
Nobo
1915158
ab € 88,57*
Ähnlich
Nobo
1915159
ab € 105,48*
Ähnlich
Nobo
1915161
ab € 128,98*
Ähnlich
Nobo
1915160
ab € 95,74*
Ähnlich
Nobo
1915163
ab € 153,55*
Ähnlich
Nobo
1915164
ab € 189,94*
Ähnlich
Nobo
1915165
ab € 193,39*
Ähnlich
Nobo
1915154
ab € 23,90*
Ähnlich
Nobo
1915155
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.