Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelquadrat Stahl magnetisch 360x360mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tafelquadrat Stahl magnetisch 360x360mm grün
Tafelquadrat Stahl magnetisch 360x360mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1903773
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1903773
EAN/GTIN:
     5028252346665
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
  • Nobo Tafelquadrat, magnetisch
  • Gute Löscheigenschaften
  • Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Lieferung inklusive Montageset, einem Marker und 2 Magneten
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: lackierter Stahl
  • Rahmen: rahmenlos
  • Format: 360 x 360 mm
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
beidseitig beschreibbar:
nein
Besonderheiten:
Magnetisch
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Produktbreite:
36 cm
Produkthöhe:
36 cm
Tafelfarbe:
grün
Tafelfläche:
lackierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, klebepads, Memotafel, Schreibtafel, Tafel, Weißwand, Whiteboardtafel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 11,89*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,51*
€ 12,23*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,29*
€ 12,63*
€ 3,50*
ab € 23,32*
€ 32,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1903873
ab € 7,08*
Sonstiges
Nobo
1903803
ab € 7,08*
Sonstiges
Nobo
1903774
ab € 6,91*
Sonstiges
Nobo
1903897
ab € 7,13*
Sonstiges
Nobo
1903802
ab € 7,11*
Sonstiges
Nobo
1915624
ab € 7,14*
Sonstiges
Nobo
1915622
ab € 7,15*
Sonstiges
Nobo
1915623
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.