| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MR__723180100 Herst.-Nr.: 723180100 EAN/GTIN: 4004627408009 |
| |
|
| | |
| - 2318 Geometriedreieck 17cm
- gegenläufige Grad-Skala
- rot hinterlegt
- Acrylglas
- abnehmbarer Griff
- im Etui
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.019 kg | Farbe: | glasklar | längste Seite: | 170 mm | Marke: | M+R | Material: | Kunststoff | Messlänge: | 17 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,87* | € 1,63* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,05* | € 1,86* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,11* | € 2,04* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,44* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|