Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Zeichendreieck 23250100 25cm Skala rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/904/a012904d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/904/a012904d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-232008100
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     23250100
EAN/GTIN:
     4004627416004
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Gegenläufige Grad-Skala. Mit abnehmbaren Griff im Etui.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
technisch
Länge der Hypotenuse:
25
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
glasklar/rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zeichendreieck technisch
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, geodreieck m+r 250mm, zeichen dreieck, m+r zeichendreieck, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Lineale, Technikerdreiecke, Zeichendreiecke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,79*
2 Tage
26
1
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,89*
1
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 4,25*
5
€ 4,16*
ab € 3,04*
€ 4,42*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,60*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Möbius+Ruppert
723320100
ab € 2,86*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
23180100
ab € 0,90*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
2323-0100
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.