Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Zeichendreieck 23180100 16cm Skala rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-232008200
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     23180100
EAN/GTIN:
     4004627408009
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
M+R Geometriedreieck 16cm mit farbig hinterlegten Winkelgraden unterseitig mit Griff Acrylglas glasklar/rot
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geometriedreieck
Länge der Hypotenuse:
16 cm
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Ausführung der Tuschekante:
unterseitig
Griff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
glasklar/rot
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 45° 16cm, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Lineale, Winkelmesser, Zeichendreiecke, Zeichenzubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
84
1
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,66*
Lager 1682
92
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,79*
1
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,86*
1
€ 7,95*
ab € 1,11*
€ 2,06*
10
€ 4,16*
ab € 1,43*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Möbius+Ruppert
723320100
ab € 2,86*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
23250100
ab € 2,15*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
2323-0100
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.