| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-232008200 Herst.-Nr.: 23180100 EAN/GTIN: 4004627408009 |
| |
|
| | |
| M+R Geometriedreieck 16cm mit farbig hinterlegten Winkelgraden unterseitig mit Griff Acrylglas glasklar/rot Weitere Informationen: | | Länge der Hypotenuse: | 16 | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Ja | Ausführung der Tuschekante: | unterseitig | Griff vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Acrylglas | Farbe: | glasklar/rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geometriedreieck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 45° 16cm, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Lineale, Winkelmesser, Zeichendreiecke, Zeichenzubehöre |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,99* | € 1,79* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,00* | € 1,86* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,11* | € 2,06* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,43* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|