Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbius+Ruppert 2332 - 0100 Winkelmesser Acryl Dreieck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbius+Ruppert 2332 - 0100 Winkelmesser Acryl Dreieck
Möbius+Ruppert 2332 - 0100 Winkelmesser Acryl Dreieck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73315368
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723320100
EAN/GTIN:
     4004627417018
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Technische Zeichendreiecke, gegenläufige Grad-Skala, farbig hinterlegt, 180° bis 1°, 45°-Linie, markierte Winkel 7°, 42°, 75°, Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt, mm-Teilung zum Zeichnen von Parallelen, Tuschenoppen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Dreieck
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Material
Acryl
Spezielles Zentrum
Ja
Visuelle Indikatoren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Möbius+Ruppert
23180100
ab € 0,90*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
23250100
ab € 2,15*
Sonstiges
Möbius+Ruppert
2323-0100
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.