Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen iLAM A5 80mic glänzend VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertaschen iLAM A5 80mic glänzend VE=100 Stück
Laminiertaschen iLAM A5 80mic glänzend VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT74920000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74920000
EAN/GTIN:
     4002432397761
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Für Format A5
  • Folienstärke 80 mic.
  • Mit UDT
  • Glänzend
  • Ultra Premium Qualität
  • Einfaches und perfektes Laminieren mit der neuen Unique Direction Technology
  • Folienformat A5
  • Einfache Verwendung, da die Einlegerichtung vorgegeben ist
  • Laminieren ohne Folienstau ist dadurch garantiert
  • Einwandfreies Verschließen der Folie
  • Perfekt mit allen Laminiergeräten.
    Weitere Informationen:
    Besonderheiten:
    mit UDT Technologie: Pfeile geben die Einlegerichtung vor und verschwinden nach dem Laminieren spurlos
    Blattformat:
    A5
    Breite:
    154 mm
    Bruttogewicht:
    0.574 kg
    Farbe:
    glasklar
    Farbname:
    glasklar
    Höhe:
    216 mm
    Marke:
    Leitz
    Material:
    EVA (Ethylenvinylacetat)
    Materialstärke:
    2x80 mic
    Oberfläche:
    glänzend
    Packungsinhalt:
    100 Stück
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,50*
    ab € 0,0615*
    € 0,0945*
    2 Tage
    4900
    100
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,0675*
    € 0,1007*
    100
    pro Stück
    € 7,95*
    ab € 0,06608*
    € 0,10084*
    Lager 467
    1000
    100
    pro Stück
    € 5,87*
    ab € 0,0688*
    € 0,1024*
    7 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 5,49*
    ab € 0,06934*
    € 0,10374*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1024*
    € 0,12186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,09*
    € 0,1071
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0688*
    € 0,08187
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,24* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Fellowes
    5306002
    ab € 4,16*
    Ähnlich
    Leitz
    16919
    ab € 25,67*
    Ähnlich
    Leitz
    33950
    ab € 21,86*
    Ähnlich
    Leitz
    33836
    ab € 10,72*
    Ähnlich
    Leitz
    16924
    ab € 53,51*
    Ähnlich
    Leitz
    33807
    ab € 7,00*
    Ähnlich
    Leitz
    33806
    ab € 4,06*
    Ähnlich
    Leitz
    33805
    ab € 2,67*
    Ähnlich
    Leitz
    74300002
    ab € 18,51*
    Ähnlich
    Leitz
    73690002
    ab € 2,10*
    Ähnlich
    Leitz
    16932
    ab € 48,29*
    Ähnlich
    Leitz
    33819
    ab € 14,28*
    Ähnlich
    Leitz
    33818
    ab € 6,60*
    Ähnlich
    Leitz
    16917
    ab € 3,03*
    Ähnlich
    Leitz
    33817
    ab € 4,83*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.