Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche 125 Micron für A3 matt 100St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folientasche 125 Micron für A3 matt 100St
Folientasche 125 Micron für A3 matt 100St
Folientasche 125 Micron für A3 matt 100St
Folientasche 125 Micron für A3 matt 100St
Folientasche 125 Micron für A3 matt 100St
Folientasche 125 Micron für A3 matt 100St
Folientasche 125 Micron für A3 matt 100St
Artikel-Nr.:
     C1011-16924
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16924
EAN/GTIN:
     5411313169240
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Leitz Folientasche für Laminatoren, 125 Micron für A3 matt. Aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA). Format: 303x426 mm. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
426
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Breite:
303
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Stärke der Folie:
125
Werkstoff:
EVA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,06*
€ 84,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,70*
€ 84,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,33*
€ 77,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,07*
€ 75,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,81*
€ 64,03
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,45*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,97*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,0618*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,24*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,16*
Ähnlich
Leitz
74800000
ab € 12,29*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,65*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,87*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,26*
Ähnlich
Leitz
74930000
ab € 9,06*
Ähnlich
Leitz
74780000
ab € 10,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.