Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche 125 Micron, für Visitenkarten, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folientasche 125 Micron, für Visitenkarten, 100 Stück
Folientasche 125 Micron, für Visitenkarten, 100 Stück
Folientasche 125 Micron, für Visitenkarten, 100 Stück
Folientasche 125 Micron, für Visitenkarten, 100 Stück
Folientasche 125 Micron, für Visitenkarten, 100 Stück
Folientasche 125 Micron, für Visitenkarten, 100 Stück
Folientasche 125 Micron, für Visitenkarten, 100 Stück
Folientasche 125 Micron, für Visitenkarten, 100 Stück
Folientasche 125 Micron, für Visitenkarten, 100 Stück
Folientasche 125 Micron, für Visitenkarten, 100 Stück
Folientasche 125 Micron, für Visitenkarten, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C1011-73690002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73690002
EAN/GTIN:
     4002432377107
Suchbegriffe:
Folientasche
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminierrolle
Laminier-Film
Leitz Folientasche für Laminatoren, 125 Micron, für Visitenkarten. Material: Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA). Format: 60x90 mm. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produktverwendung:
Visitenkarten
Höhe:
60
Breite:
90
Werkstoff:
Ethyl-Vinyl-Acetat
Stärke der Folie:
125
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,47*
Ähnlich
Leitz
74910000
ab € 18,69*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,84*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,0618*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,23*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,20*
Ähnlich
Leitz
74800000
ab € 12,35*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,70*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,83*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,13*
Ähnlich
Leitz
74930000
ab € 9,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.