Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche 125 Micron für A5 100St


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Folientasche 125 Micron für A5 100St
Folientasche 125 Micron für A5 100St
Folientasche 125 Micron für A5 100St
Folientasche 125 Micron für A5 100St
Folientasche 125 Micron für A5 100St
Folientasche 125 Micron für A5 100St
Folientasche 125 Micron für A5 100St
Artikel-Nr.:
     1682-126500600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33807
EAN/GTIN:
     5411313338073
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Leitz Folientasche für Heiß-Laminatoren, 125 Micron für A5. Aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA). Format: 216x154 mm. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Ethyl-Vinyl-Acetat
Stärke der Folie:
125
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Höhe:
154
Breite:
216
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
29
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 7,31*
€ 10,59*
pro Kartonage
€ 7,95*
ab € 7,09*
€ 10,73*
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 7,41*
€ 10,85*
8 Tage
29
pro Kartonage
€ 5,87*
ab € 7,83*
€ 11,47*
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 7,83*
€ 12,33*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 10,59*
€ 12,60
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,44*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,99*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,0618*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,22*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,09*
Ähnlich
Leitz
74800000
ab € 12,36*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,63*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,82*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,26*
Ähnlich
Leitz
74930000
ab € 9,05*
Ähnlich
Leitz
74780000
ab € 10,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.