Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche 80 Micron für A3 100St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Folientasche 80 Micron für A3 100St
Folientasche 80 Micron für A3 100St
Folientasche 80 Micron für A3 100St
Folientasche 80 Micron für A3 100St
Folientasche 80 Micron für A3 100St
Folientasche 80 Micron für A3 100St
Folientasche 80 Micron für A3 100St
Artikel-Nr.:
     1375-126500000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33819
EAN/GTIN:
     5411313338196
Suchbegriffe:
Folientasche
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminierrolle
Laminier-Film
Leitz Folientasche für Laminatoren, 80 Micron für A3. Aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA). Format: 426x303 mm. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Höhe:
303
Stärke der Folie:
80
Werkstoff:
Ethyl-Vinyl-Acetat
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Breite:
426
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 13,99*
€ 20,09*
1 Tag
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,66*
€ 20,42*
8 Tage
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,66*
€ 21,78*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,37*
€ 25,10*
3 Tage
3
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 21,14*
€ 28,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,09*
€ 23,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,46*
Ähnlich
Fellowes
53062
ab € 11,02*
Ähnlich
Fellowes
53023
ab € 1,33*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 22,00*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,44*
Ähnlich
Leitz
33818
ab € 6,68*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,99*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,49*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,20*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,37*
Ähnlich
Leitz
74800000
ab € 12,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.