Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlos-Etikettenkassette Icon ablösbar Papier 88mmx22m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endlos-Etikettenkassette Icon ablösbar Papier 88mmx22m weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon ablösbar Papier 88mmx22m weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon ablösbar Papier 88mmx22m weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon ablösbar Papier 88mmx22m weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon ablösbar Papier 88mmx22m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT70270001
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     70270001
EAN/GTIN:
     4002432115143
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Leitz Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für Versandaufkleber, Ordnerrückenschilder, Bannerdruck möglich
  • Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Papier
  • Format: 88mmx22m
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anwendung:
Adressbeschriftung
Anzahl Etiketten je Packung:
1
Besonderheiten:
22 m lang, Endlos-Etikettenkassette, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für Druckerkommunikation: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für Versandaufkleber, Ordnerrückenschilder, Bannerdruck möglich
Blattformat:
88mmx22m
Etikettenbreite:
88 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
nein
Haftklebung:
ablösbar
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
nein
Laser geeignet:
nein
Marke:
Esselte
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1 Rolle
Rollenlänge:
22 m
Verwendung für:
Leitz Printer Icon System
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten weiß, adress etiketten, adress-etiketten leitz, 100%, ablösbar, ablösen, Adress, Akku, Aufkleber, Batteriepack, Beschriftungsgerät, Drucker, Endlos, Etikett, Etiketten, Etiketten-Drucker, Etiketten-Kartusche, Etiketten-Kassette, Etikettenbeschriftung, Etikettendrucker, Etikettenkartusche, Etikettenkassette, Icon, Kartonetiketten, Kartusche, Kassette, Label, Label-Printer, LabelPrinter, Ladegerät, Leitz, Plastiketiketten, Preisschilder, Printer, recyclebar, Rolle, selbstklebend, Thermo, Thermo-Drucker, Thermo-Etiketten, Thermodrucker, ThermoEtiketten, Versand, weißes, wiederablösbare
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 28,56*
€ 38,46*
2 Tage
675
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 31,11*
€ 49,38*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,14*
€ 51,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,44*
€ 51,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
70110001
ab € 14,98*
Ähnlich
Leitz
70090001
ab € 16,03*
Ähnlich
Leitz
70060001
ab € 17,72*
Ähnlich
Leitz
70030001
ab € 23,00*
Ähnlich
Leitz
70150001
ab € 16,99*
Ähnlich
Leitz
70160001
ab € 25,75*
Ähnlich
Leitz
70050001
ab € 17,90*
Ähnlich
Leitz
70180001
ab € 21,77*
Ähnlich
Leitz
70130001
ab € 21,47*
Ähnlich
Leitz
70120001
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.