Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsetiketten Icon 12mmx10m Kunststoff wasserfest/UV-beständig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsetiketten Icon 12mmx10m Kunststoff wasserfest/UV-beständig weiß
Beschriftungsetiketten Icon 12mmx10m Kunststoff wasserfest/UV-beständig weiß
Beschriftungsetiketten Icon 12mmx10m Kunststoff wasserfest/UV-beständig weiß
Beschriftungsetiketten Icon 12mmx10m Kunststoff wasserfest/UV-beständig weiß
Beschriftungsetiketten Icon 12mmx10m Kunststoff wasserfest/UV-beständig weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT70150001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70150001
EAN/GTIN:
     4002432104932
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Endlos-Etikettenkassette Icon
  • permanent klebend
  • intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an
  • strapazierfähig und wasserbeständig
  • Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Plastik (PET)
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
1
Bandlänge:
10 m
Etikettenbreite:
12 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gerätesystem:
Icon
Haftklebung:
permanent
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 16,99*
€ 23,93*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 17,55*
€ 24,72*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 17,73*
€ 24,88*
€ 6,95*
ab € 20,07*
€ 28,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 17,73* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70160001
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.