Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlosetikett Icon 12mmx22m Papier weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endlosetikett Icon 12mmx22m Papier weiß
Endlosetikett Icon 12mmx22m Papier weiß
Endlosetikett Icon 12mmx22m Papier weiß
Endlosetikett Icon 12mmx22m Papier weiß
Endlosetikett Icon 12mmx22m Papier weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT70110001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70110001
EAN/GTIN:
     4002432104895
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Endlos-Etikettenkassette Icon
  • permanent klebend
  • intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an
  • für universelle Beschriftung, Bannerdruck möglich
  • Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Papier
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
1
Bandbreite:
12 mm
Bandlänge:
22 m
Etikettenbreite:
12 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gerätesystem:
Icon
Haftklebung:
permanent
Marke:
Leitz
Material:
Papier

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Weitere Suchbegriffe: Bannerpapier-Rollen, Bannerpapierrollen, Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, adress etiketten, 7011, Bannererikett, Endlos, Endlos-Etiketten, Endlosaufkleber, Endlosetikett, EndlosEtiketten, Etiketten, Etikettenkartusche, Etikettierkartusche, Ordneretiketten, Permanentetikett, Versandetikett, Versandetiketten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,98*
€ 21,21*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 15,49*
€ 21,89*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,58*
€ 22,01*
€ 5,50*
ab € 17,18*
€ 24,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70090001
ab € 16,03*
Zubehör
Leitz
70150001
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.