Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhülle Complete 10 Zoll für Tablet PC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzhülle Complete 10 Zoll für Tablet PC schwarz
Schutzhülle Complete 10 Zoll für Tablet PC schwarz
Schutzhülle Complete 10 Zoll für Tablet PC schwarz
Schutzhülle Complete 10 Zoll für Tablet PC schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT62930095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     62930095
EAN/GTIN:
     4002432103676
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
  • Leitz Tablet Power Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet und Smartphone, mit Reißverschluss
  • Mit separatem Fach für weitere Geräte und Zubehör
  • Die Aufteilung der Fächer ermöglicht eine direkte Verkabelung mit einem separatem Akkupack (6413, nicht inklusive) für das Laden unterwegs
  • 5 Fächer einschließlich Schnellzugriffach mit Innentaschen für Smartphone, Akkupack und anderes Zubehör
  • Weite Taschenöffnung für einfaches Aufladen des Tablets über USB-Adapter
  • Gepolstertes Tabletfach mit weichem Fleece schütz Display und Oberfläche, mit Metallelementen und grünem Innenfutter
  • Material: leichter und widerstandsfähiger Polyester, innen Soft Fleece
  • Format: 290 x 20 x 220 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
20 mm
Marke:
Leitz
Material:
PES (Polyester)
passend für tragbare Computer:
Tablet 10 Zoll
Schultergurt:
ja
Tiefe:
220 mm
Trolley:
nein
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, eBook-Reader Schutzhülle, eBook-Reader Schutztasche, tablethülle 10zoll schwarz, tablet cover, tablet cover 10", Etui, für, Handy, Handy-Etui, Handy-Tasche, Handyetui, HandyTasche, Hartschale, Hülle, Konferenzmappe, Neopren, Neopren-Schutzhülle, NeoprenSchutzhülle, Schutzhülle, Schutztasche, Smartph, Smartphone, Smartphone-Hülle, Smartphone-Schutzhülle, SmartphoneHülle, SmartphoneLeitz, SmartphoneSchutzhülle, Tasche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
1
€ 5,95*
ab € 17,14*
€ 23,18*
1
€ 5,50*
ab € 16,84*
€ 23,19*
1
€ 4,50*
ab € 17,33*
€ 23,23*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 17,80*
€ 24,07*
1
€ 7,95*
ab € 18,75*
€ 25,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60760095
ab € 19,17*
Zubehör
Leitz
62240095
ab € 22,50*
Zubehör
Leitz
62250095
ab € 29,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.