Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablet Organisationsmappe Complete, 10 Zoll, Polyester, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablet Organisationsmappe Complete, 10 Zoll, Polyester, schwarz
Tablet Organisationsmappe Complete, 10 Zoll, Polyester, schwarz
Tablet Organisationsmappe Complete, 10 Zoll, Polyester, schwarz
Tablet Organisationsmappe Complete, 10 Zoll, Polyester, schwarz
Tablet Organisationsmappe Complete, 10 Zoll, Polyester, schwarz
Tablet Organisationsmappe Complete, 10 Zoll, Polyester, schwarz
Tablet Organisationsmappe Complete, 10 Zoll, Polyester, schwarz
Tablet Organisationsmappe Complete, 10 Zoll, Polyester, schwarz
Tablet Organisationsmappe Complete, 10 Zoll, Polyester, schwarz
Tablet Organisationsmappe Complete, 10 Zoll, Polyester, schwarz
Tablet Organisationsmappe Complete, 10 Zoll, Polyester, schwarz
Tablet Organisationsmappe Complete, 10 Zoll, Polyester, schwarz
Tablet Organisationsmappe Complete, 10 Zoll, Polyester, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-62250095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     62250095
EAN/GTIN:
     4002432110094
Suchbegriffe:
Handheld Tasche
Handheld-Terminal Holster
Handheld-Terminal Schutztasche
Laptop-Tasche
Leitz Tablet Organisationsmappe Complete. Für Mobilgeräte, Tablet 10 Zoll, Ultrabook, Smartphones 5.5 Zoll und A4 Dokumente. Hochwertige und leichte Konferenzmappe mit rundum laufendem Reißverschluss und einem Hauptfach. Ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen den Geräten und einem separat erhältlichem Akku-Pack (6431) für das Laden unterwegs. Mit Fächern für A4 Notizblock, Stifte, Visitenkarten, Tickets und USB-Kabel. Inklusive Notizblock A4, 50 Blatt, liniert, 70 gsm, holzfrei, chlorfrei gebleicht. Mit insgesamt 10 Fächern. Schnellzugrifftasche für Smartphones und Akku-Packs. Gepolstertes Tablet- und Ultrabookfach mit weichem Fleece schütz Display und Oberfläche. Mit leichtgängigen Reißverschlüssen und edlen Metallelementen, grünes Innenfutter. Material: leichter, robuster und wasserabweisender Polyester, innen Soft Fleece. Gewicht: 420 g. Gesamtvolumen: 2 Liter. Format: 43 x 330 x 245 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechts- und Linkshänder geeignet, lädt Geräte unterwegs über eine einfache Verkabelung zum zusätzlich erhältlichen Akku-Pack (6413), mit grünem Innenfutter
Breite:
330
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
10 Fächer inkl. Schnellzugrifffach mit Innentaschen für Smartphone, Akkupack und anderes Zubehör wie A4 Notizblock, Stifte, Visitenkarten, Tickets, USB-Kabel
Griff vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Werkstoff:
Polyester, innen Soft Fleece
Farbe:
schwarz
Tiefe:
40
Höhe:
245
Art des Verschlusses:
Metall-Reißverschluß
Typbezeichnung:
Tablet Organisationsmappe Complete
Schultergurt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60760095
ab € 19,15*
Zubehör
Leitz
62240095
ab € 22,47*
Zubehör
Leitz
62930095
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.