Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Vivida A4 PP bis 350 Blatt tranluzent grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox Vivida A4 PP bis 350 Blatt tranluzent grün
Ablagebox Vivida A4 PP bis 350 Blatt tranluzent grün
Ablagebox Vivida A4 PP bis 350 Blatt tranluzent grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT624051
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624051
EAN/GTIN:
     4049793028736
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Ablagebox VIVIDA, zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, mit Rückenschild und Gummizugverschluss, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Rückenbreite: 40 mm
  • Format: 330 x 253 mm, DIN A4
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.099 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
grün
Farbname:
transluzent grün
Füllhöhe:
40 mm
für Format:
A4
Höhe:
253 mm
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Papiergewicht:
800 g/qm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, sammelbox a4 grün, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Ablagemappe, Dokumentenmappe, Gummizugbox, Sammelmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,14*
€ 5,82*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,15*
€ 5,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
623927
ab € 1,56*
Ähnlich
Esselte
624041
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte
13626
ab € 3,66*
Ähnlich
Esselte
624019
ab € 5,84*
Ähnlich
Esselte
624069
ab € 3,07*
Ähnlich
Esselte
624035
ab € 2,29*
Ähnlich
Esselte
47686
ab € 2,17*
Ähnlich
Esselte
623994
ab € 2,21*
Ähnlich
Esselte
28317
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623938
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
628219
ab € 29,26*
Ähnlich
Esselte
56006
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.