Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, grün
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, grün
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, grün
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, grün
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-624041
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624041
EAN/GTIN:
     4049793028637
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Dokumentenmappe VIVIDA, zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Rückdeckel mit drei Schutzklappen, mit Rückenschild und Gummizugverschluss, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 320 x 233 mm, DIN A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Werkstoff:
PP
Breite:
320
Farbe:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Höhe:
233
max. Füllhöhe an Papier:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624051
ab € 4,14*
Ähnlich
Esselte
623927
ab € 1,56*
Ähnlich
Esselte
13626
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624019
ab € 5,83*
Ähnlich
Esselte
624069
ab € 3,07*
Ähnlich
Esselte
624035
ab € 2,28*
Ähnlich
Esselte
47686
ab € 2,16*
Ähnlich
Esselte
623994
ab € 2,20*
Ähnlich
Esselte
28317
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623938
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
628219
ab € 29,26*
Ähnlich
Esselte
56006
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.