Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, grün
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, grün
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, grün
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, grün
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-623994
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623994
EAN/GTIN:
     4049793028163
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Esselte Sichtbuch VIVIDA, mit flexiblem Einband, mit 20 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, für 40 Blatt, mit beschriftbarem Papierstreifen am Rücken, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 231 x 310 mm, DIN A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen sind dokumentenecht
Breite des Rückens:
14
Anzahl der Hüllen:
20
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
flexibler Einband, mit beschriftbarem Papierstreifen im Rücken
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
grün
Breite:
231
Höhe:
310
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624051
ab € 4,13*
Ähnlich
Esselte
623927
ab € 1,57*
Ähnlich
Esselte
624041
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte
13626
ab € 3,21*
Ähnlich
Esselte
624019
ab € 5,81*
Ähnlich
Esselte
624069
ab € 2,97*
Ähnlich
Esselte
624035
ab € 2,27*
Ähnlich
Esselte
47686
ab € 2,18*
Ähnlich
Esselte
28317
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623938
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
628219
ab € 2,93*
Ähnlich
Esselte
56006
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.