Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Vivida A4 PP bis 350 Blatt tranluzent schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox Vivida A4 PP bis 350 Blatt tranluzent schwarz
Ablagebox Vivida A4 PP bis 350 Blatt tranluzent schwarz
Ablagebox Vivida A4 PP bis 350 Blatt tranluzent schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT624049
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624049
EAN/GTIN:
     4049793028712
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Ablagebox VIVIDA, zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, mit Rückenschild und Gummizugverschluss, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Rückenbreite: 40 mm
  • Format: 330 x 253 mm, DIN A4
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.099 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbname:
transluzent schwarz
Füllhöhe:
40 mm
für Format:
A4
Höhe:
253 mm
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Papiergewicht:
800 g/qm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 schwarz, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Ablagemappe, Dokumentenmappe, Gummizugbox, Sammelmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,14*
€ 5,79*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,14*
€ 5,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,95*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,86*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,60*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,65*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,04*
Ähnlich
Esselte
623605
ab € 1,50*
Ähnlich
Esselte
624043
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624017
ab € 5,84*
Ähnlich
Esselte
811370
ab € 3,25*
Ähnlich
Esselte
811470
ab € 3,15*
Ähnlich
Esselte
623952
ab € 3,12*
Ähnlich
Esselte
624033
ab € 2,11*
Ähnlich
Esselte
47687
ab € 2,14*
Ähnlich
Esselte
82327
ab € 2,29*
Ähnlich
Esselte
82337
ab € 6,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.