Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-47687
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     47687
EAN/GTIN:
     5701216476874
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Esselte Ringbuch VIVIDA, mit Sichttasche am Rücken und eingestecktem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 40 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Polypropylenfolie (PP) kaschiert. Format: 231 x 202 mm, für A5. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Breite:
202
Höhe:
231
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ring rund
Durchmesser des Rings:
25
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Pappe mit Polyproplyen-Folie
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit eingestecktem Rückenschild
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
15264
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.