Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-624043
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624043
EAN/GTIN:
     4049793028651
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Dokumentenmappe VIVIDA, zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Rückdeckel mit drei Schutzklappen, mit Rückenschild und Gummizugverschluss, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 320 x 233 mm, DIN A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
max. Füllhöhe an Papier:
8
Höhe:
233
Farbe:
schwarz
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Breite:
320
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624049
ab € 4,11*
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,85*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,81*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,58*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,66*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,13*
Ähnlich
Esselte
623605
ab € 1,51*
Ähnlich
Esselte
624017
ab € 5,84*
Ähnlich
Esselte
811370
ab € 3,07*
Ähnlich
Esselte
811470
ab € 3,07*
Ähnlich
Esselte
623952
ab € 3,14*
Ähnlich
Esselte
624033
ab € 2,13*
Ähnlich
Esselte
47687
ab € 2,15*
Ähnlich
Esselte
82327
ab € 2,35*
Ähnlich
Esselte
82337
ab € 6,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.