Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 24/6 verzinkt VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftklammern 24/6 verzinkt VE=1000 Stück
Heftklammern 24/6 verzinkt VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55700000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55700000
EAN/GTIN:
     4002432325085
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
  • Heftklammern 24/6
  • für Heftgerät 5500, 5501, 5502, 5504, 5505, 5508, 5522, 5524, 5533, 5555, 5560 und Heftzange 5548, 5549
  • Heftleistung: 30 Blatt/3 mm
  • Material: verzinkt
  • Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.051 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Heftleistung:
30 Blatt
Klammernart:
24/6
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
263
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,66*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
Lager 467
593
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,71*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
1 Tag
7016
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,37*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55740000
ab € 1,31*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,26*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,22*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,08*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.