Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern P3 24/6 verzinkt Stahl Heftleistung: 30 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/lei5570_a1.jpg
images/web_details/lei5570_a1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI5570
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55700000
EAN/GTIN:
     4002432325085
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Heftklammern Power Performance - Heftkalmmern aus hartem Stahl.• Material der Klammern: Stahl• Farbe: verzinkt
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
P3 - 24/6
Fassungsvermögen:
30 Blatt
Anreißer (Online):
Heftklammern P3, 24/6, 30 Blatt, Stahl verzinkt
Aufzählung (Online):
Material der Klammern: Stahl Farbe: verzinkt
Kurzbeschreibung (Online):
Heftklammern P3 24/6, Stahl verzinkt, Heftleistung: 30 Blatt, Inhalt: 1.000 Stück
Langbeschreibung (Online):
Heftklammern Power Performance - Heftkalmmern aus hartem Stahl. • Material der Klammern: Stahl • Farbe: verzinkt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer leitz 24/6, blockhefter heftklammern, blockhefter-heftklammern leitz, Heftklammer, Heftklammern, Klammer, Klammern, Heftklammernkassette, Heftklammern-Kassette, Heftgerätklammer, Heftgerätklammern, Heftzangenklammer, Heftzangenklammern, Heftmascheinenklammer, Heftmascheinenklammern, Blockhefterklammer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
263
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,66*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
9 Tage
583
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,71*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
1 Tag
7016
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,37*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55740000
ab € 1,31*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,26*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,22*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,08*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.