Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftklammer 55700000 24/6 30Bl. verzinkt 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/666/a010666y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/666/a010666y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124220400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55700000
EAN/GTIN:
     4002432325085
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Verwendung mit einem Leitz Heftgerät für eine optimale Heftleistung. Bis zu 10 Jahre Garantie auf Leitz Heftgeräte bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
P3
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6
Verwendung für Produkt:
Leitz Heftgerät 5500, 5501, 5502, 5503, 5505, 5521, Heftzange 5548
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
Material der Klammern:
Stahl, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer P3
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
263
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,66*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
9 Tage
593
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,71*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
1 Tag
7016
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,37*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55740000
ab € 1,31*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,26*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,22*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,08*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.