Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Mini NeXXt Wow 10 Blatt grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät Mini NeXXt Wow 10 Blatt grün
Heftgerät Mini NeXXt Wow 10 Blatt grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55281054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55281054
EAN/GTIN:
     4002432123797
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
  • Leitz Mini Heftgerät NeXXt WOW
  • Mit Oberlademechanik
  • Für geschlossene Heftung
  • Mit Tackerfunktion
  • Mit integriertem Entklammerer
  • Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften
  • Inklusive 1 Schachtel Heftklammern
  • Heftleistung: 1 mm/10 Blatt
  • Heftklammern: 100 x P2, Nr. 10
  • Einlegetiefe: 35mm
  • Material: Metall mit Kunststoff
  • GS-geprüft
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit integriertem Entklammerer
Einlegetiefe:
35 mm
Farbe:
grün
Heftart:
geschlossen/nageln
Heftgerätetyp:
Mini-Heftgerät
Heftleistung:
10 Blatt
Klammernart:
Nr. 10
Marke:
Leitz
Material:
Metall/Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 8,74*
€ 13,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,79*
€ 13,23*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,41*
€ 14,12*
€ 7,95*
ab € 9,80*
€ 15,18*
€ 5,50*
ab € 10,48*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,91*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,31*
Ähnlich
Leitz
39820054
ab € 1,82*
Ähnlich
Leitz
65030095
ab € 50,00*
Ähnlich
Leitz
65230054
ab € 19,03*
Ähnlich
Leitz
55281036
ab € 9,29*
Ähnlich
Leitz
55281016
ab € 9,32*
Ähnlich
Leitz
55281023
ab € 8,91*
Ähnlich
Leitz
55281001
ab € 8,89*
Ähnlich
Leitz
50601054
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
65040054
ab € 30,54*
Ähnlich
Leitz
11060054
ab € 6,55*
Ähnlich
Leitz
11070054
ab € 6,55*
Ähnlich
Leitz
10050054
ab € 4,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.