Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-55281054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55281054
EAN/GTIN:
     4002432123797
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Leitz Mini Heftgerät NeXXt WOW. Mit Oberlademechanik. Für geschlossene Heftung. Mit Tackerfunktion. Mit integriertem Entklammerer. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Inklusive 1 Schachtel Heftklammern. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x P2, Nr. 10. Einlegetiefe: 35mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Heftleistung:
10
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
grün
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Beschreibung der Besonderheiten:
mit integriertem Entklammerer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,02*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,86*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,32*
Ähnlich
Leitz
39820054
ab € 1,82*
Ähnlich
Leitz
65030095
ab € 49,01*
Ähnlich
Leitz
65230054
ab € 18,88*
Ähnlich
Leitz
55281036
ab € 9,32*
Ähnlich
Leitz
55281016
ab € 9,33*
Ähnlich
Leitz
55281023
ab € 8,91*
Ähnlich
Leitz
55281001
ab € 8,90*
Ähnlich
Leitz
50601054
ab € 6,65*
Ähnlich
Leitz
65040054
ab € 30,62*
Ähnlich
Leitz
11060054
ab € 6,55*
Ähnlich
Leitz
11070054
ab € 6,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.