Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät Nexxt Metall 30 Blatt hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büroheftgerät Nexxt Metall 30 Blatt hellblau
Büroheftgerät Nexxt Metall 30 Blatt hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55020030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55020030
EAN/GTIN:
     4002432101184
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
  • Leitz NeXXt Series Büroheftgerät (Metall)
  • 30 Blatt. Perfektes Heften mit der patentierten Direct Impact Technology. Inklusive Heftklammern. In Fensterschachtel.
  • Robustes Metallheftgerät für den täglichen Einsatz. Stabil und zuverlässig. Die patentierte Direct Impact Technology garantiert stets eine perfekte Heftung.
  • Heftet bis zu 30 Blatt (80 g/qm Papier)
  • Leichtes und fehlerfreies Heften mit der patentierten Direct Impact Technology
  • Immer griffbereiter, integrierter Entklammerer
  • Drehbarer Amboss ermöglicht offene und geschlossene Heftung, zum Nageln wird das Heftgerät um 180 Grad aufgeklappt
  • Für Leitz Power Performance P3 Heftklammern 24/6 und 26/6, inklusive 1 Schachtel Heftklammern
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Oberlademechanik
Einlegetiefe:
65 mm
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Heftart:
offen/geschlossen/nageln
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
30 Blatt
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Leitz
Material:
Metall/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 12,44*
€ 17,93*
1
€ 5,50*
ab € 11,83*
€ 17,95*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 12,81*
€ 18,37*
1
€ 7,95*
ab € 12,35*
€ 18,41*
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 13,63*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,60*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,34*
Zubehör
Leitz
55540000
ab € 0,88*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.