Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Ergo Cosy gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußstütze Ergo Cosy gelb
Fußstütze Ergo Cosy gelb
Fußstütze Ergo Cosy gelb
Fußstütze Ergo Cosy gelb
Fußstütze Ergo Cosy gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53710019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53710019
EAN/GTIN:
     4002432129584
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Kniebandage
  • Leitz Fußstütze Ergo Cosy
  • Ergonomische Fußstütze für maximalen Komfort
  • Fördert eine gesunde Körperhaltung und verbessert die Durchblutung
  • Kann umgedreht als Knöchelwippe verwendet werden, um die Beine während der Arbeit in Bewegung zu halten
  • Der weiche Kern mit Stoffüberzug ist perfekt für die Verwendung mit Socken oder barfuß
  • Hilft Beschwerden und Steifheit zu reduzieren, die durch langes Sitzen entstehen können
  • Erhöht die Füße und Beine auf eine angenehme Höhe, um Schmerzen und Ermüdungserscheinungen in Schultern und Rücken zu lindern
  • Ideal zur Verwendung als Fußstütze am Schreibtisch oder auch als Kniestütze
  • Der mitgelieferte Stoffüberzug ist abnehmbar und kann von Hand gewaschen werden
  • Plastikfreie Verpackung
  • Format: 260 x 140 x 405
  • Gewicht: 0,55 kg
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
beheizbar:
nein
Breite:
405 mm
Bruttogewicht:
1250 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
140 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Leitz
Tiefe:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Kniegelenk Bandage, Kniegelenkbandage, Kniestütze, leitz fußstütze, fuß stütze, Büro, Büro-Fußhocker, Büro-Fußstütze, BüroFußhocker, BüroFußstütze, Computer, Computer-Fußstütze, Computer-Schreibtisch-Fußstütze, ComputerFußstütze, ComputerSchreibtischFußstütze, Cosy, Ergo, Fußhocker, Fußständer, Fußstützen-Kissen, FußstützenKissen, Kissen, Leitz, Schreibtisch, Schreibtisch-Fußhocker, Schreibtisch-Fußstütze, SchreibtischFußhocker, SchreibtischFußstütze, Untertisch, Untertisch-Fußhocker, UntertischFußhocker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,95*
ab € 29,91*
€ 39,16*
€ 5,50*
ab € 29,24*
€ 39,16*
€ 4,50*
ab € 30,03*
€ 39,19*
€ 5,95*
ab € 31,11*
€ 40,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,42*
€ 41,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65180019
ab € 116,19*
Ähnlich
Leitz
53690089
ab € 34,81*
Ähnlich
Leitz
53710061
ab € 29,25*
Ähnlich
Leitz
53710089
ab € 29,82*
Ähnlich
Leitz
64830085
ab € 9,56*
Ähnlich
Leitz
65240085
ab € 18,40*
Ähnlich
Leitz
64260019
ab € 14,70*
Ähnlich
Leitz
65320085
ab € 123,65*
Ähnlich
Leitz
65330085
ab € 72,88*
Ähnlich
Leitz
52790019
ab € 38,75*
Ähnlich
Leitz
52840019
ab € 27,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.