Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Ergo Cosy, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-53710061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53710061
EAN/GTIN:
     4002432129591
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Kniebandage
Leitz Fußstütze Ergo Cosy. Ergonomische Fußstütze für maximalen Komfort. Fördert eine gesunde Körperhaltung und verbessert die Durchblutung. Kann umgedreht als Knöchelwippe verwendet werden, um die Beine während der Arbeit in Bewegung zu halten. Der weiche Kern mit Stoffüberzug ist perfekt für die Verwendung mit Socken oder barfuß. Hilft Beschwerden und Steifheit zu reduzieren, die durch langes Sitzen entstehen können. Erhöht die Füße und Beine auf eine angenehme Höhe, um Schmerzen und Ermüdungserscheinungen in Schultern und Rücken zu lindern. Ideal zur Verwendung als Fußstütze am Schreibtisch oder auch als Kniestütze. Der mitgelieferte Stoffüberzug ist abnehmbar und kann von Hand gewaschen werden. Plastikfreie Verpackung. Format: 260 x 140 x 405. Gewicht: 0,55 kg. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ergo Fußstütze Cosy
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65180061
ab € 115,55*
Ähnlich
Leitz
53690089
ab € 34,65*
Ähnlich
Leitz
53710019
ab € 29,30*
Ähnlich
Leitz
53710089
ab € 29,79*
Ähnlich
Leitz
64830085
ab € 9,62*
Ähnlich
Leitz
65240085
ab € 18,35*
Ähnlich
Leitz
64260061
ab € 14,64*
Ähnlich
Leitz
65320085
ab € 123,96*
Ähnlich
Leitz
65330085
ab € 72,86*
Ähnlich
Leitz
52790061
ab € 37,26*
Ähnlich
Leitz
52840061
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.