Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Ergo Cosy, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-53710089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53710089
EAN/GTIN:
     4002432129607
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
Leitz Fußstütze Ergo Cosy. Ergonomische Fußstütze für maximalen Komfort. Fördert eine gesunde Körperhaltung und verbessert die Durchblutung. Kann umgedreht als Knöchelwippe verwendet werden, um die Beine während der Arbeit in Bewegung zu halten. Der weiche Kern mit Stoffüberzug ist perfekt für die Verwendung mit Socken oder barfuß. Hilft Beschwerden und Steifheit zu reduzieren, die durch langes Sitzen entstehen können. Erhöht die Füße und Beine auf eine angenehme Höhe, um Schmerzen und Ermüdungserscheinungen in Schultern und Rücken zu lindern. Ideal zur Verwendung als Fußstütze am Schreibtisch oder auch als Kniestütze. Der mitgelieferte Stoffüberzug ist abnehmbar und kann von Hand gewaschen werden. Plastikfreie Verpackung. Format: 260 x 140 x 405. Gewicht: 0,55 kg. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff:
Schaumstoff/Stoff
Farbe:
grau
Herstellerprodukttyp:
Ergo Fußstütze Cosy
Produkt-Typbezeichnung:
Ergo Fußstütze Cosy
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52790089
€ 48,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.