Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-64260019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64260019
EAN/GTIN:
     4002432129348
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Leitz Laptopständer Ergo Cosy. Höhenverstellbar. Für Standard-Laptops. Für Arbeiten im Sitzen oder Stehen und zur Unterstützung des aktiven Arbeitens. 4 Neigungswinkel möglich. Mit gummierten Elementen und einem integrierten Halter für sicheren und stabilen Halt des Laptops. Laptopständer fördern durch ihre Position den Luftstrom und schützen den Akku und andere Komponenten vor Überhitzung. Flach zusammenklappbar bei Nichtgebrauch. Dieses Produkt sollte mit einer externen Tastatur und Maus verwendet werden (separat erhältlich). Maximale Laptopgröße: 17". Material: ABS Kunststoff, Gummi, Silikon. Format: 312 x 50 x 247 mm. Gewicht: 0,38 kg. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
min. Höhe:
50
Breite:
312
Abmessung der Stellfläche:
312 x 247
Beschreibung der Besonderheiten:
Laptopgröße: 17". 4 Neigungswinkel. Mit gummierten Elementen für sicheren Halt des Laptops.
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
gelb
Masse (Gewicht):
0.38
höhenverstellbar:
Ja
Neigungsverstellung vorhanden:
Nein
Tiefe:
247
max. Höhe:
200
zusammenklappbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65180019
ab € 116,20*
Ähnlich
Leitz
53690089
ab € 34,94*
Ähnlich
Leitz
53710019
ab € 29,25*
Ähnlich
Leitz
64260061
ab € 14,63*
Ähnlich
Leitz
64260089
ab € 14,68*
Ähnlich
Leitz
65310019
ab € 12,62*
Ähnlich
Leitz
52790019
ab € 38,69*
Ähnlich
Leitz
52840019
ab € 27,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.