Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superlocher 250 Blatt mit Anschlagschiene silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Superlocher 250 Blatt mit Anschlagschiene silber
Superlocher 250 Blatt mit Anschlagschiene silber
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT51820084
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51820084
EAN/GTIN:
     4002432364053
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
  • Superloche
  • mit Anschlagschiene aus Metall, bis A3
  • Lochdurchmesser: 6 mm
  • mit Sicherheitsabdeckung
  • Stanzleistung/Blatt: 25 mm/250
  • Material: Aluminium-Druckguss mit Kunststoffboden
  • GS-Zeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
4.2 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Blocklocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
25 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 218,78*
€ 253,43*
Frei Haus
ab € 230,17*
€ 273,10*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 237,01*
€ 273,10*
€ 5,50*
ab € 235,32*
€ 273,10*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 245,01*
€ 281,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,20*
€ 334,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,01*
€ 291,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
51660000
ab € 6,69*
Zubehör
Leitz
51630000
ab € 15,68*
Zubehör
Leitz
51320085
ab € 50,38*
Zubehör
Leitz
51640000
ab € 15,79*
Zubehör
Leitz
106390090
ab € 11,52*
Zubehör
Leitz
17230000
ab € 44,39*
Zubehör
Leitz
51650000
ab € 8,36*
Zubehör
Leitz
51670000
ab € 13,06*
Zubehör
Leitz
106360000
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.