Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Wow A5 80 Blatt 80g/qm liniert blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch Wow A5 80 Blatt 80g/qm liniert blau
Notizbuch Wow A5 80 Blatt 80g/qm liniert blau
Notizbuch Wow A5 80 Blatt 80g/qm liniert blau
Notizbuch Wow A5 80 Blatt 80g/qm liniert blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46390036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46390036
EAN/GTIN:
     4002432107759
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Kollegblock WOW, holzfrei, chlorarm gebleicht
  • Spiralbindung, mit Mikroperforation und Lochung 8x8x8 cm
  • Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt, mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann sowie einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter
  • Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design
  • Material: Polyproplyen (PP)
  • Format: DIN A5
  • Blatt: 80, 80 g/qm
  • Papier FSC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A5
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Leitz
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Verschluss:
Gummizug
Zertifikat:
FSC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 6,41*
Lager 467
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,37*
€ 7,29*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 7,78*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,02*
€ 8,41*
2 Tage
549
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 49,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,90*
Zubehör
Leitz
10060036
ab € 4,34*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 50,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.