Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW A5 PP-Einband liniert, blau metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei4639blmt_a1.jpg
images/web_details/lei4639blmt_a1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI4639BLMT
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46390036
EAN/GTIN:
     4002432107759
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Hochwertiger WOW Collegeblock, spiralgebunden mit PP Einband und mikroperforierten, gelochten Seiten. In knalligen, leuchtenden Farben. Mit herausnehmbarem Lineal und fest eingebundener Sichthülle zur Ablage loser Unterlagen. 80 Blatt (80 g/qm Papier). FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
DIN A5
Ausführung:
2-fach gelocht, liniert
Anreißer (Online):
WOW Collegeblock A5, liniert, blau, spiralgebunden mit PP Einband
Kurzbeschreibung (Online):
Collegeblock WOW, DIN A5, liniert, blau, 2-fach Lochung, mikroperforiert, spiralgebunden, 80 Blatt, 80g/qm, Sichthülle, PP-Einband, Maße: 307x240x20mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 6,41*
9 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,37*
€ 7,29*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 7,78*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,02*
€ 8,41*
2 Tage
549
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 49,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,89*
Zubehör
Leitz
10060036
ab € 4,34*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 50,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.