Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Notizbuch WOW 4639, DIN A5, liniert, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163399
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46390036
EAN/GTIN:
     4002432107759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • hochwertiges, spiralgebundenes Notizbuch mit perforierten und gelochten Seiten in leuchtenden WOW-Farben
  • mit Draht-Bindung für ein einfaches Umblättern und eine lange Lebensdauer
  • fest eingebundene Sichthülle zur Ablage loser Unterlagen
  • hochwertige, gelochte weisse Blätter mit Seidenglanz (Papier, 80 g/m-², FSC- zertifiziert)
  • Inhalt: 80 Blatt
  • mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen genutzt werden kann
  • kariert/liniert, in verschiedenen Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
herausnehmbares Lineal
Anzahl Blatt:
80
Lineatur:
liniert
Bindung:
Ringbindung
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A5
Blattanzahl:
80
Einband:
Softcover
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, leitz a5 notizbuch liniert, college-block liniert, spiralbuch a5, 163399, 163399-SW81, Notizbücher, Block (College), Notizblock (College), Spiralschreibblock (College), Schul-Kollegblock, Schreibblock (College), Ringmappen-Notizbuch, Schul-Collegeblock
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 6,41*
9 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,37*
€ 7,29*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 7,78*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,02*
€ 8,41*
2 Tage
549
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 49,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,90*
Zubehör
Leitz
10060036
ab € 4,34*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 50,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.