Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, blau
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, blau
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, blau
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, blau
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT41850036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41850036
EAN/GTIN:
     4002432106493
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Leitz Klemmmappe ColorClip WOW. Zur Ablage von ungelochten Dokumenten. Mit Clip aus farbigem Kunststoff. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Kapazität: bis zu 30 Blatt A4. Format: 310 x 222 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite:
222
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Klemme:
Kunststoff
Höhe:
310
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
laminierte Oberfläche
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbe der Klemmen:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter leitz, clip hefter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,77*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 2,81*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 4,68*
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,85*
€ 5,28*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 4,27*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290036
ab € 5,19*
Zubehör
Leitz
11120095
ab € 6,00*
Zubehör
Leitz
11130030
ab € 5,65*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.