Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Wow A4 PP 30mm violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox Wow A4 PP 30mm violett
Ablagebox Wow A4 PP 30mm violett
Ablagebox Wow A4 PP 30mm violett
Ablagebox Wow A4 PP 30mm violett
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46290062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46290062
EAN/GTIN:
     4002432105960
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ablagebox WOW, zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern, mit Rückenschild
  • Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design
  • Material: Polyproplyen (PP)
  • Format: 330 x 250 x 37 mm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
violett
Farbname:
violett
Füllhöhe:
30 mm
für Format:
A4
Höhe:
330 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Motiv:
WOW
Papiergewicht:
800 g/qm
Tiefe:
37 mm
Verschluss:
Gummizug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,15*
€ 7,19*
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,15*
€ 7,22*
2 Tage
252
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,69*
€ 48,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
45990062
ab € 3,04*
Zubehör
Leitz
46310062
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.