Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Recycle A4 PP 30mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox Recycle A4 PP 30mm gelb
Ablagebox Recycle A4 PP 30mm gelb
Ablagebox Recycle A4 PP 30mm gelb
Ablagebox Recycle A4 PP 30mm gelb
Ablagebox Recycle A4 PP 30mm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46230015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46230015
EAN/GTIN:
     4002432130474
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Leitz Ablagebox Recycle
  • Klimaneutral
  • Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar
  • Mit recycelbarem Sicherheitsverschluss
  • Für die Ablage umfangreicher Unterlagen
  • Leicht, langlebig und wiederverwendbar
  • Blickdicht
  • Mit 3 Klappen am Rückdeckel innen
  • Verpackungs-Banderole aus 100% recyceltem Karton
  • Fassungsvermögen: bis 250 Blatt DIN A4 (80 g/gm)
  • Material: 80% recyceltes Polypropylen (PP) 0,65 mm
  • Format: 330 x 254 x 38 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Für die Ablage umfangreicher Unterlagen. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht.
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.1700 kg
Farbe:
gelb
Füllhöhe:
38 mm
für Format:
A4
Heftungsart:
lose
Höhe:
254 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
650 mic
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Verschluss:
Drehverschluss
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Leitz-Ordner, Dokumentenbox, Sammelbox, jurismappe a4 leitz gelb, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, 4623, Ablage, Ablage-Box, Ablagebox, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, Einlegemappe, klimaneutral, Leitz, Mappe, Ordnungsbox, Plastik, PP, recycle, Sammel, Sammel-Box, SammelBox, Zeitschriftenbox, Zeitschriftensammelbox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,79*
€ 7,90*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 4,94*
€ 7,98*
3 Tage
6
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 8,03*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 5,03*
€ 8,06*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 5,26*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46220015
ab € 2,69*
Ähnlich
Leitz
39080015
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
39060015
ab € 1,20*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,68*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,09*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
46240015
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 7,18*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,92*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,54*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
10180015
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
10190015
ab € 4,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.