Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, gelb
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, gelb
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, gelb
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, gelb
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, gelb
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, gelb
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, gelb
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, gelb
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, gelb
Projektmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 5 Fächer, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-46240015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46240015
EAN/GTIN:
     4002432130511
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Faltmappe
Leitz Projektmappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsverschluss. Für die Projektorganisation. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht. 5 Fächer mit Beschriftungstaben und einem zusätzlichen Fach für die Aufbewahrung von Utensilien oder Notizbüchern. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Kapazität: bis zu 250 Blatt DIN A4 (80 gm). Material: 80% recyceltes Polypropylen (PP), Einband: 0,65 mm, Fächer: 0,18 mm. Format: für DIN A4, 330 x 240 x 41 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art des Verschlusses:
recyclebarer Sicherheitsverschluß
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
80% recyceltes Polypropylen (PP)
Farbe:
gelb
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht. 5 Fächer mit Beschriftungstaben und einem zusätzlichen Fach.
Höhe:
240
Anzahl der Fächer:
5
Breite:
330
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230015
ab € 4,80*
Ähnlich
Leitz
46220015
ab € 2,69*
Ähnlich
Leitz
39080015
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
39060015
ab € 1,21*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,09*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,40*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 7,20*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,92*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,53*
Ähnlich
Leitz
40020003
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
10180015
ab € 4,06*
Ähnlich
Leitz
10190015
ab € 4,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.